Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo cáncamo cerrado, GS

Argolla para andamios GS
ANCLAJE ANDAMIO D:12X120

Nº de art. 0160812120

EAN 4049557941028

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tornillo cáncamo cerrado, GS

Nº de art. 0160812120

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 25 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para acoplar andamios junto con tacos de plástico adecuados. Acero 4.8, cincado azul
  • El casquillo de anclaje y la argolla están perfectamente coordinados para garantizar la máxima seguridad

  • Argolla, acero 4.8
Aviso
  • La argolla se debe enroscar en el taco hasta que la punta del tornillo sobresalga por la parte delantera del mismo una distancia que sea al menos la del diámetro del tornillo. Esta es la única manera de lograr la capacidad de carga máxima

  • Taladre los ladrillos huecos sin mecanismo de martillo

  • Emplear brocas multiuso HM permite obtener un orificio de mejor calidad en ladrillo perforado, además de valores de extracción mucho más altos

  • Por lo general, el ladrillo hueco debe taladrarse sin utilizar un mecanismo de martillo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Al acoplar andamios independientes, se debe utilizar GR de diám. 14 con el cáncamo GS 12

  • Adecuado para anclar en materiales macizos, hormigón, ladrillo macizo y piedra, excepto en hormigón ligero

  • Para ladrillo perforado y hormigón ligero o celular recomendamos utilizar nuestro taco de plástico HBR diám. 14 con zona de expansión grande, junto con el cáncamo GS 10, además de utilizar una broca multiusos HM para el orificio de perforación, con el fin de garantizar una fuerza de retención óptima

Diámetro del tornillo (ds)

12 mm

Longitud del tornillo

120 mm

Profundidad de incrustación (h s)

70 mm

Diámetro nominal de taladro

14 mm

Profundidad de taladro (t)

80 mm

Datos de rendimiento para el cáncamo GS8 GS10 GS12
Diámetro de anclaje [mm] 10 12 14
Carga recomendada 2) Hormigón ≥ B25 0,6 1,0 3,5
Ladrillo macizo MZ12 Frec. [kN] 0,6 1,0 2,3
Ladrillo silicocalcáreo macizo KS12 0,6 1,0 3,1
Bloque de hormigón ligero V2 0,4 1,0
Ladrillo silicocalcáreo hueco, KSL 0,4 0,8
Ladrillo perforado verticalmente HLZ12 0,25 0,5
Valores característicos
Diám. de cáncamo [mm] 22 30 25
Distancia de arista ar ≥ [mm] 100 120 180
Par de apriete MD [Nm]
Profundidad del taladro t ≥ [mm] 60 70/1001) 80
Profundidad de ajuste hS ≥ [mm] 50 60/901) 70
Grosor mínimo del travesaño t ≥ [mm] 120 120 175
Diám. de rosca dros [mm] 8 10 12
Diám. nominal de taladro dtall [mm] 10 12 14
Diámetro de orificio en comp. dcom [mm]
Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

TACO NYLON 14X100

Tacos para andamios GR de 14 mm para fijar andamios independientes (deben utilizarse con la argolla GS 12)
x 50 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.